Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard kabelverbinder met metalen lip

Kabelbinder met metalen lip
KABELBINDER-METALEN.LIP-ZWART-3,5X140

Art.-nr. 0502221

EAN 4011231434362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Standaard kabelverbinder met metalen lip

Art.-nr. 0502221
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
Voor het snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz. bij hogere vereisten voor minimale trekvastheid.

Corrosiebestendige, antimagnetische metalen sluiting


  • Uitstekende bevestigingseigenschappen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden


Met de hand te bedienen


Geen extra montagegereedschap vereist



Meer veiligheid voor de gebruiker


Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen

Opmerking

Koolstofadditieven vertragen het effect van uv-licht op het materiaal.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Inbouw schakelkasten


Installatie elektrische apparaten en gebouwen


Voertuigbouw


Voertuigfabrieken


Onderhoudswerkplaatsen

Breedte

3,5 mm

Lengte

140 mm

Min./max. bundeldiameter

1,6-36 mm

Maximale trekkracht

280 N

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie