Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard kabelbinder met kunststof lip

Kabelbinder met kunststof lip
KABELBINDER-TRANSP-7,8X360

Art.-nr. 050218
EAN 4011231434232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden

Lange betrouwbare standtijd


  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare standtijd voor werkzaamheden binnen en buiten, afhankelijk van de versie

  • Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels

  • Naturelversies versies zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, maar zwarte versies zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis vanwege hun UV- en weerbestendigheid

  • Een koolstofadditief in de zwarte kabelbinders vertraagt het effect van UV-straling op het materiaal

  • Bestand tegen basen, oliën, vetten en autobrandstoffen

Gemakkelijk in het gebruik


  • Kan direct met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij gebruik van de kabelbinders bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

  • Naturel: Voor gebruik binnen

  • Zwart: Ook voor gebruik buitenshuis dankzij koolstofadditief dat het effect van UV-stralen op het materiaal vertraagt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schakelkastproductie, installatie, voertuigbouw, voertuigwerkplaatsen, werkplaatsen, liftconstructie

Materiaal

Polyamide - PA 6.6

Kleur

Natuurlijk

Breedte

7,8 mm

Lengte

360 mm

Min./max. bundeldiameter

1,6-100 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 85 °C

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie