Standaard kabelbinder met kunststof lip
Kabelbinder met kunststof lip
KABELBINDER-ZWART-12,5X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange betrouwbare standtijd
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare standtijd voor werkzaamheden binnen en buiten, afhankelijk van de versie
- Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels
- Naturelversies versies zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, maar zwarte versies zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis vanwege hun UV- en weerbestendigheid
- Een koolstofadditief in de zwarte kabelbinders vertraagt het effect van UV-straling op het materiaal
- Bestand tegen basen, oliën, vetten en autobrandstoffen
Gemakkelijk in het gebruik
- Kan direct met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
- Wees voorzichtig bij gebruik van de kabelbinders bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
- Naturel: Voor gebruik binnen
- Zwart: Ook voor gebruik buitenshuis dankzij koolstofadditief dat het effect van UV-stralen op het materiaal vertraagt
Datasheets(X)
Schakelkastproductie, installatie, voertuigbouw, voertuigwerkplaatsen, werkplaatsen, liftconstructie
Materiaal | Polyamide - PA 6.6 |
Kleur | Zwart |
Breedte | 12,5 mm |
Lengte | 1000 mm |
Min./max. bundeldiameter | 48-300 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 85 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -10 tot 85 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |