Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard gereedschapskoffer voor elektricien 31-delig

Elektro gereedschapskoffer, Standard 31-delig
GEREEDSCHAPSKOFFER-ELEKTR-STANDAARD

Art.-nr. 096593 111

EAN 4024835349857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Standaard gereedschapskoffer voor elektricien 31-delig

Art.-nr. 096593 111
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
Volledig gevulde gereedschapskoffer voor elektriciens met standaarduitrusting, inclusief duimstok van 2 m.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

470 x 375 x 205 mm

Aantal stuks in assortiment of set

31 st

Inclusief Standaard gereedschapskoffer voor elektricien 31-delig:
1 x
Universele zaag

BEUGELZAAG-UNI-GREEP-VARIABEL

Omschrijving: Voor zaagwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,4X2,5X80

Omschrijving:
0,4 x 2,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-0,8X4X100

Omschrijving:
0,8 x 4,0 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-1,2X6,5X150

Omschrijving:
1,2 x 6,5 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, sleuf

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-1,2X8X175

Omschrijving:
1,2 x 8,0 mm
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1000 V (AC) of 1500 V (DC)

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH1X80

Omschrijving:
PH1; 1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-schroevendraaier, PH-kruiskop voor werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen met maximaal 1000 V (AC) of 1500 V (DC)

SCHROEVENDRAAIER-VDE-PH2X100

Omschrijving:
PH2; 2
Hoeveelheid: 1 x
Striptang AS 61
1 x
Striptang AS 61

DRAADSTRIPTANG AS61, 200MM

Omschrijving: Automatisch meetsysteem, afstelling van de kabeldoorsnede is niet nodig
Hoeveelheid: 1 x
Kabelmes
1 x
Kabelmes

ZAKMES / KABELMES

Omschrijving: Inklapbaar kabelmes met zwarte, slagvaste kunststof handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-250MM

Omschrijving:
250 mm
Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

ZIJKNIPTANG-VDE-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L160MM

Omschrijving: Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-40GRD-L200MM

Omschrijving:
40 graden; 200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatieschaar

ALLESKNIPPER-RECHTS/LINKS-L190MM

Omschrijving: Handige schaar voor het knippen van zachte materialen, folie, papier, karton en kunststoffen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektronica zijkniptang, ronde kop

ZIJKNIPTANG-EL-RONDE KOP

Omschrijving: Smal facet
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Montagepincet X-Cut, afgeronde punten

MONTAGEPINCET-145MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Omschrijving: Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52

Omschrijving:
2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2,5X58,5

Omschrijving:
2,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-3X66

Omschrijving:
3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-5X85

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-8X108

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-10X122

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
Els
1 x
Els

VOORSTEKER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Doorgangstester Beeper Plus

ELMO BEEPER PLUS

Omschrijving: Voor doorgangsmeting van bedrading, zekeringen, gloeilampen enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-200G

Omschrijving:
Hamergewicht: 200 g
Dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gereedschapskoffer

SERVICEKOFFER 5.300 G

Omschrijving: Robuuste en slagvaste servicekoffer met twee verwijderbare gereedschapsvakken en insteekvakken
Hoeveelheid: 1 x