Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard dagkantprofiel

Standaard dagkantprofiel
LIJST-9MM-L2,4M

Art.-nr. 0519542924
EAN 4052712446801
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het afdichten van ramen en deurverbindingen voor gevels met buitenafwerking

Opname van bewegingen max. 2 mm

Opmerking

Raadpleeg de montage-instructies voor dit product.



Belangrijk! Dit profiel komt overeen met klasse D of E van de VDPM-richtlijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van venster- en deurvoegen tegen slagregen

Materiaal

Polyvinylchloride - PVC hard, slagvast

Materiaal schuim

Gesloten-cel PE-schuim

Hechtsysteem

Zelfklevend

Breedte

9 mm

Lengte

2.4 m

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pleisterweefsel binnen

MSH-INTERNAL-PLASTER-75G-5X5-WHITE-100M

Ter versteviging van oppervlakken bij pleisterwerk binnen
x 100 m