Standaard autoruitenwisser Met voorgemonteerde multi-adapter
Ruitenwisser, auto, standaard
RUITENWISSER-AUTO-325MM-STD
FIRSTEC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hersluitbare afzonderlijke verpakking
- Lengte kan op maat worden gemaakt
- Lage opslagkosten en minimale benodigde ruimte
Robuust systeem met metalen beugels
- Individuele scharnieren verbonden met roestvast stalen klinknagels
- Hoge weerbestendigheid
- Roestvast stalen penverbindingen in kunststof behuizing
- Weinig wissergeluid op de voorruit
Vervangbaar (vervangend wisrubber)
- Optimale opslagkosten
- Bespaart hulpmiddelen (milieu)
Leveringsomvang:
1x ruitenwisser met profielrandbescherming, incl. voorgemonteerde multi-adapter en 9 x 3 U-clipadapters voor hoge marktdekking
Veiligheid:
Controleer of de voorruit vrij is van olie, was, teer en andere verontreinigingen, die de levensduur kunnen bekorten.
Tip:
Leg tijdens de montage altijd beschermingsmateriaal op de voorruit.
Montage:
Om aerodynamische redenen (werking van de spoiler) moet tijdens de montage worden gecontroleerd of het ingeslagen logo op het wisserblad naar de motorkap is gekeerd.
Datasheets(X)
Voor oudere auto's met haakmontage (9 x 4 en 9 x 3 mm) en nieuwe modellen met haakwisserarmen (doorgaans kleine auto's en auto's van Aziatische fabrikanten).
Lengte | 325 mm |
Lengte in inches | 13 in |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!