Stalen winkelhaak Met aanslag
Stalen verstekhaak met aanslag, DIN 7168
STALEN WINKELHAAK 150MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzinkt voor corrosiebescherming
- Exacte hoekafmetingen volgens DIN 7168 m voor nauwkeurig werken
- Robuust en duurzaam dankzij het gebruik van hoogwaardig staal
- Praktische vorm en laag gewicht
- Verkrijgbaar in verschillende maten
Datasheets(X)
De blokwinkelhaak is een onmisbaar gereedschap voor verschillende toepassingen zoals metaalbewerking, houtbewerking, werkplaatsomgevingen en de bouw.
Dikte (B1) | 5 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Lange beenlengte (L1) | 150 mm |
Korte beenlengte (L2) | 100 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!