Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stalen plakgewicht Voor aluminium velgen van auto’s

Stalen plakgewicht voor afsnijden
PLAKGEWICHT STAAL (12X5) 19X3,8

Art.-nr. 083014 410
EAN 4047376077881

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fingerlift (uitsteeksel op beschermfolie) maakt het mogelijk de folie vast te pakken en verwijderen, zelfs wanneer u handschoenen draagt.

Geen snijranden aan het gewicht


Gewichten afzonderlijk te verwijderen



Poedercoating


  • Hoge bescherming tegen corrosie

  • Verkrijgbaar in zilvergrijs en zwart
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht balanceergewicht

60 g

Materiaal

Staal/staal

Oppervlakte

Poedercoating

Geschikt voor velgtype

Aluminium

Lengte

153 mm

Breedte

19 mm

Kleur

ZilverGrijs

Productgewicht (per stuk)

58,600 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montagehandschoen bruin

MONTAGEHANDSCHOEN-SPEC-MT 7

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
x 6 st
Montagehandschoen bruin

MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 8

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
x 6 st
Montagehandschoen bruin

MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 9

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
x 6 st
Montagehandschoen bruin

MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 10

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
x 6 st
Montagehandschoen bruin

MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 11

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
x 6 st