Montagehandschoen bruin
MONTAGEHANDSCHOEN-SPEC-MT 7
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
Montagehandschoen bruin
MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 8
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
Montagehandschoen bruin
MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 9
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
Montagehandschoen bruin
MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 10
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
Montagehandschoen bruin
MONTAGEHANDSCHOEN MAAT 11
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076