Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stalen plakgewicht op rol 5 KG Zwart

PLAKGEWICHT FE-B19X3,8-1000X5G OP ROL

Art.-nr. 083014 445

EAN 4062856258789

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stalen plakgewicht op rol 5 KG Zwart

Art.-nr. 083014 445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

1000x segmenten van 5g
  • Niet nodig om individuele gewichten te zoeken en sorteren

  • Plakband met uitsteeksel voor vingers om individuele gewichten snel los te maken

  • Verzinkt en extra gepoedercoat oppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan universeel worden gebruikt voor alle lichtmetalen velgen

Gewicht balanceergewicht

5 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Geschikt voor velgtype

Aluminium

Lengte

12,75 m

Breedte

19 mm

Hoogte

3,8 mm

Kleur

Zwart

Max. temperatuurbestendigheid

180 °C

Uitvoering

Rol

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie