Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stalen opvangbak voor gevaarlijke stoffen

OPVANGBAK-ST-ZN-710X390X250MM

Art.-nr. 0957801035

EAN 4068362027567

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stalen opvangbak voor gevaarlijke stoffen

Art.-nr. 0957801035
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
Voor veilige, ruimtebesparende opslag van kleine containers en bulkartikelen
  • Verkrijgbaar in verschillende maten voor vaten, containers, Euro pallets en/of rekken voor een breed scala aan mogelijke combinaties

  • Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen en stoffen van alle watergevarenklassen

  • Hoge chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere agressieve vloeistoffen

  • Varianten met verzinklaag en poedercoating zijn leverbaar voor volledige corrosiebescherming

  • Voor het ombouwen van bestaande racksystemen voor opslag van gevaarlijke materialen in overeenstemming met de regelgeving

  • Schap voor plaatsing onder bestaande palletstellingen

  • Uitvoeringen leverbaar voor transport en laden van stellingen met pallettrucks of vorkheftrucks

  • Verkrijgbaar met of zonder rooster

  • Schappen zijn op lekkage getest

  • Bepaalde varianten met conformiteitsverklaring overeenkomstig StawaR (Duitse verordening inzake stalen schappen)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

710 mm

Diepte

390 mm

Hoogte

250 mm

Draagvermogen (opvangbak)

116 kg

Verzamelvolume

61 l

Materiaal

Staal

Kleur

Zilver

Oppervlakte

Verzinkt/gecoat

Productgewicht (per stuk)

22,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie