Stalen meetlint Met 3:1 oprolverhouding voor drie keer sneller intrekken van het meetlint
Stalen meetlint
MEETLINT-STAAL-10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Wit gelakt met schaalverdeling in millimeters en metermarkeringen
- Hoge slijtvastheid en lange levensduur dankzij de speciale coating van het meetlint
- De kunststof versterking voorkomt dat het uiteinde van het meetlint knikt of bekrast raakt
- Kan met de opvouwbare kunststof lip vlak worden uitgelijnd, bijv. op een tafelrand
- Einde van meetlint B
- Nauwkeurigheid klasse 2
Datasheets(X)
Bandlengte (L) | 10 m |
Breedte van de band (B) | 13 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | II |