Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stalen laden met materiaallade OrgaAer

OrgaAer pennenbak staal
PENNENBAKJE BUREAU ST ZWART

Art.-nr. 0684602832
EAN 4049557946993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Inbouwmaat: 392 mm



Met kunststof inzet voor benodigdheden



Geschikt voor Dynamic gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider OrgaAer


Individuele eigenschappen



Montage zonder gereedschap


Snelle montage en demontage



Leveringsomvang:


  • 1 x stalen lade

  • 1 x kunststof inzet voor benodigdheden
Opmerking

Levertijd: 7 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Breedte (B)

366 mm

Hoogte (H)

40 mm

Diepte (T)

379 mm

Binnenbreedte x binnendiepte x binnenhoogte

330 x 330 x 38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale bout OrgaAer

SPECBLT-F.OFFICE-ST-(NI)

For mounting the panel
x 500 st