Stalen lade OrgaAer
OrgaAer stalen lade
LADE STAAL BUREAU ZILVERGRIJS 740MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inbouwmaat: 392 mm
Geschikt voor Nova Pro geheel - en Dynamic gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider OrgaAer
Individuele eigenschappen
Montage zonder gereedschap
Snelle montage en demontage
Levertijd: 7 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Kleur | Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005 |
Geschikt voor inwendige breedte van kast | 392 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Nominale lengte | 540 mm |
Binnenbreedte x binnendiepte x binnenhoogte | 330 x 484 x 68 mm |
Afsluitkast | Zacht sluiten/zelfstandig sluiten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!