Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stalen lade OrgaAer

OrgaAer stalen lade
LADE STAAL BUREAU ZILVERGRIJS 540MM

Art.-nr. 0684602821
EAN 4049557946917

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension

Inbouwmaat: 392 mm



Geschikt voor Nova Pro geheel - en Dynamic gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider OrgaAer


Individuele eigenschappen



Montage zonder gereedschap


Snelle montage en demontage

Opmerking

Levertijd: 7 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006

Geschikt voor inwendige breedte van kast

392 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Nominale lengte

540 mm

Binnenbreedte x binnendiepte x binnenhoogte

330 x 484 x 68 mm

Afsluitkast

Zacht sluiten/zelfstandig sluiten

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale bout OrgaAer

SPECBLT-F.OFFICE-ST-(NI)

For mounting the panel
x 500 st