Stainless steel A2, lightly bent, metric thread
Stainless steel A2, lightly bent, metric thread
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 25 mm |
Schachtdiameter | 5.2 mm |
Breedte van opening (w) | 12 mm |
Max. draagvermogen | 25 kg |