Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Ständerrahmen

Ständerrahmen
STAENDRAHM-V-380X20X1200

Art.-Nr. 0963024013

EAN 4050642654433

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ständerrahmen

Art.-Nr. 0963024013
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
Im 30 mm Multiraster
  • Aus pulverbeschichtetem hochfestem Stahl

  • Stabiles Kastenprofil

  • Seitlich mit quadratischen Ausstanzungen zur Aufnahme von verschiedenen Hakensystemen

  • Erweiterbar durch zusätzlichen Ständerrahmen

  • In verschiedenen Höhen und Tiefen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bautiefe

380 mm

Höhe

1200 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,430 kg

Typbezeichnung

VS013

Breite

20 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenwinkel

BODWNKL-(F.STAENDRAHM-V)-1STK-380MM

Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden
x 1 St.
Bodenwinkel Set

BODWNKL-SET-(F.STAENDRAHM-V)-380MM

Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden