Stabiler W.EASY Diagnose-Koffer W.EASY Smart Case
DIAGNKOFFR-NFZ-SMART-W.EASY-BOX-2.0
Art.-Nr. WW01000233
EAN 4056807172149
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal für den rauen Werkstattalltag
- Robustes Kunststoffgehäuse und stabile Hartschaumeinlagen im Inneren
- Bei einem geringen Bedarf an Diagnose-Hardware bestens geeignet
Praktisch verstaut und schnell verfügbar
- Durch die zwei durchdachten Einlagen hat jedes Kabel und jede Komponente ihren Platz und ist zugleich sofort griffbereit
Mögliche Bestückung obere Einlage
- Neun frei belegbare Plätze für die Mehrmarken-Kabeladapter, davon sind zwei Plätze ebenfalls für längere Kabel geeignet
- Ein großes Universalfach
Mögliche Bestückung untere Einlage
- W.EASY Box 2.0 mit OBD 16 PIN Kabel und USB Kabel
- 7 PIN ISO 7634 Trailer
- Adapterkabel zum WABCO Kabel
- Großes Universalfach beispielweise für das ZF3+6+9 PIN OBD Kabel
Lieferumfang
- Kunststoffkoffer mit PE-Inlays
Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Datenblätter(X)
W.EASY Diagnose Grundausstattung zur sicheren Aufbewahrung der Diagnose-Kabel und des Diagnose-Interfaces
Länge | 379 mm |
Breite | 437 mm |
Höhe | 130 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,000 kg |