Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staande ladder professional EN 131

STANDLDR-ALU/PLA-PLTFORM-4STEP

Art.-nr. 096297478

EAN 4045989762996

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staande ladder professional EN 131

Art.-nr. 096297478
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
Lightweight, robust and functional - with large platform and multiple storage areas.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium/polypropyleen

Oppervlakte

Geanodiseerd

Aantal treden (inclusief platform)

1 x 4

Lengte

2,07 m

Breedte (onder)/breedte (boven)

0,60/0,44 m

Sportdiepte

130 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Ja

Platformhoogte

1,00 m

Platformmaat

420 x 400 mm

Paslengte

1,08 m

Hoogte, verticaal

1,82 m

Draagvermogen

150 kg

Stahoogte

1,00 m

Werkhoogte

2,50 m

Reikhoogte

3,00 m

Gewicht

13,8 kg

Normering

131

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie