Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalplaat kabelhaspel met randaarding

Staalplaat kabelhaspel H07RN-F 3G1,5 mm²

Art.-nr. 0774040315

EAN 4058794724769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalplaat kabelhaspel met randaarding

Art.-nr. 0774040315
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
Schokabsorberend, verzinkt stalen buizenframe



Ergonomisch, met kunststof geïsoleerd handvat



Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620



H07RN-F neopreen kabel


  • Zeer flexibel, voor continu gebruik buitenshuis (temperaturen tussen -25°C en + 60°C)

  • Bestand tegen olie, benzine en UV-straling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellengte

40 m

Uitvoering

3 geaarde contactdozen, 16 A, 250 V

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

230 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Lengte x breedte x hoogte

290 x 243 x 393 mm

Type stekker

F

Belasting (afgerolde kabel)

3500 W

Belasting (opgerolde kabel)

1100 W

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie