Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabeluiteinde met M8 buitendraad

Staalkabeluiteinde met M8 buitendraad

Art.-nr. 5255000615

EAN 4052712175893

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabeluiteinde met M8 buitendraad

Art.-nr. 5255000615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een vereenvoudigde installatie en kalibratie. Geen voorbereiding nodig
  • Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm

  • Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind

  • Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering.

Lengte kabeleinden (L)

70 mm

Kabeldiameter

2 mm

Draadlengte

5 m

Toelaatbare belasting

0,55 kN

Materiaal

Staal

Lengte (LG)

45 mm

Aansluitingsschroefdraad (AG)

M8

Productgewicht (per stuk)

108,800 g

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabelhouder

OPHANGSYS-KABEL-HDR-(1,5-2-2,5MM)

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
x 30 st