Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabelhouder

Staalkabelhouder
OPHANGSYS-KABEL-HDR-(2,5-3,0MM)

Art.-nr. 5255000502

EAN 4056807683720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabelhouder

Art.-nr. 5255000502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 30 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
  • Kan zonder gereedschap worden ingesteld

  • Cradle to Cradle®-gecertificeerd


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Nadat de staalkabel is ingevoerd (let op de richtingspijl op de houder) vergrendelt de staalkabelhouder zich in de gewenste positie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toelaatbare belasting

1,15 kN

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Geschikt voor min./max. touwdiameter

2,5-3,0 mm

Productgewicht (per stuk)

30,000 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Aderdiameter Max. belasting
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabel Op lichte kunststofrollen

STAALDRAAD OP HASPEL-D1,5MM-L50M

Voor elke situatie altijd de juiste lengte
x 50 st
Staalkabel Op lichte kunststofrollen

SUSPSYS-CBLMNT-ROLL-D1,5MM-L150M

Voor elke situatie altijd de juiste lengte
x 150 st
Staalkabel Op lichte kunststofrollen

STAALDRAAD OP HASPEL-2,5MM-50M

Voor elke situatie altijd de juiste lengte
x 50 st
Staalkabel Op lichte kunststofrollen

OPHANGSYS-STLKBL-ROL-D2,5MM-L150M

Voor elke situatie altijd de juiste lengte
x 150 st