Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabeleind Met gaffel

Draad/walsterminal RVS A4 gaffel gelast
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D6

Art.-nr. 5176022006
EAN 4052712066863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het krimpen van RVS staalkabels
  • Uitvoering: Gelast
Opmerking
  • Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk

  • Gebruik als hijstoestel of hijs-of hefhulpstuk, vooral binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan

  • Voor het krimpen van kabelklemmen met een kabeldiameter van 2 tot 6 mm moeten hydraulische handkrimptangen met geschikte persbekken worden gebruikt

  • Staaldraadkabels met een diameter van 8, 10 of 12 mm kunnen niet met de hand worden geperst. Het gebruik van stationaire persen en/of rollen is hier vereist
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Buitendiameter (d2)

12.5 mm

Boutdiameter (d3)

12 mm

Lengte (l1)

106 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

14 mm

Vorkbreedte (buiten)

24 mm

Vorkhoogte (h1)

20 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D4,8MM-DRSEIL-2MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D6,5MM-DRSEIL-3MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals