Staalkabeleind Met gaffel
Draad/walsterminal RVS A4 gaffel gelast
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Gelast
- Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk
- Gebruik als hijstoestel of hijs-of hefhulpstuk, vooral binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan
- Voor het krimpen van kabelklemmen met een kabeldiameter van 2 tot 6 mm moeten hydraulische handkrimptangen met geschikte persbekken worden gebruikt
- Staaldraadkabels met een diameter van 8, 10 of 12 mm kunnen niet met de hand worden geperst. Het gebruik van stationaire persen en/of rollen is hier vereist
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draaddiameter | 5 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Boutdiameter (d3) | 9 mm |
Lengte (l1) | 88 mm |
Vorkbreedte (binnen) (l3) | 12 mm |
Vorkbreedte (buiten) | 20 mm |
Vorkhoogte (h1) | 14 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!