Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabeleind Met gaffel

Draad/walsterminal RVS A4 gaffel gelast
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D2

Art.-nr. 5176022002

EAN 4052712066757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabeleind Met gaffel

Art.-nr. 5176022002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het krimpen van RVS staalkabels
  • Gelaste uitvoering voor een hoog draagvermogen en duurzaamheid

  • Pen en clip inbegrepen in de leveringsomvang

  • Geschikt voor maritieme toepassingen
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.



Voor het krimpen van kabelklemmen met een kabeldiameter van 2 tot 6 mm moet een hydraulische handkrimptang geschikte persbekken worden gebruikt.



Staaldraadkabels met een diameter van 8, 10 of 12 mm kunnen niet met de hand worden geperst. Het gebruik van stationaire persen en/of rollen is hier vereist.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

2 mm

Buitendiameter (d2)

5,5 mm

Boutdiameter (d3)

4 mm

Lengte (l1)

55 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

5,5 mm

Vorkbreedte (buiten)

11 mm

Vorkhoogte (h1)

8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D4,8MM-DRSEIL-2MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals