Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabeleind Met gaffel

Draad/walsterminal RVS A4 gaffel gedraaid
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D6

Art.-nr. 5176023006

EAN 4052712069369

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabeleind Met gaffel

Art.-nr. 5176023006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het krimpen van RVS staalkabels
  • Uitvoering: Gedraaid
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Buitendiameter (d2)

12,6 mm

Boutdiameter (d3)

12 mm

Lengte (l1)

128 mm

Lengte van terminal (l2)

64 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

21 mm

Vorkbreedte (buiten)

27 mm

Vorkhoogte (h1)

20 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals