Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabeleind Met gaffel

Draad/walsterminal RVS A4 gaffel gedraaid
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D4

Art.-nr. 5176023004

EAN 4052712069345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabeleind Met gaffel

Art.-nr. 5176023004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het krimpen van RVS staalkabels
  • Uitvoering: Gedraaid
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

4 mm

Buitendiameter (d2)

7,5 mm

Boutdiameter (d3)

8 mm

Lengte (l1)

86 mm

Lengte van terminal (l2)

45 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

14 mm

Vorkbreedte (buiten)

20 mm

Vorkhoogte (h1)

11 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals