Staalkabeleind Met gaffel
PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D3
Art.-nr. 5176023003
EAN 4052712069338
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Gedraaid
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draaddiameter | 3 mm |
Buitendiameter (d2) | 6,35 mm |
Boutdiameter (d3) | 6 mm |
Lengte (l1) | 73 mm |
Lengte van terminal (l2) | 39 mm |
Vorkbreedte (binnen) (l3) | 12 mm |
Vorkbreedte (buiten) | 15 mm |
Vorkhoogte (h1) | 10 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!