Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

Draad/walsterminal A4 linkse draad
PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D5

Art.-nr. 5176052005
EAN 4052712074271

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4, met moer

Walsterminals worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren. Een hydraulische pers met voldoende krachtoverbrenging is voor dit doel geschikt.

Opmerking
  • Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.

  • Gebruik als hijstoestel of hijs-of hefhulpstuk, vooral binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tuin- en landschapsaanleg, scheepsbouw en hekkenbouw.

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Buitendiameter draaddeel (d2)

9 mm

Lengte (l1)

130 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

63 mm

Lengte draadhuls (l3)

52 mm

Geschikt voor draaddiameter

5 mm

Overig standaard

WN 5176-052

Productgewicht (per stuk)

70.000 g

Draadtype

Metrisch draad

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals