Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad
PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D2,5
Art.-nr. 5176052025
EAN 4052712074226
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krimpbouten worden samen met staalkabels gekrompen voor een visueel aantrekkelijk kabeluiteinde
- Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
- De krimpbouten zijn geschikt voor maritieme toepassingen
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
Tuinieren en landschapsarchitectuur, scheepsbouw en relingbouw
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Buitendiameter draaddeel (d2) | 5,5 mm |
Lengte (l1) | 86 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 40 mm |
Lengte draadhuls (l3) | 32 mm |
Geschikt voor draaddiameter | 2,5 mm |
Overig standaard | WN 5176-052 |
Productgewicht (per stuk) | 13,300 g |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!