Staalkabel, walsterminal Met oog
Draad/walsterminal RVS A4 met oog
PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren
- De hydraulische pers B12 met het juiste krimpinzetstuk is geschikt hiervoor
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
Buitendiameter (d1) | 7.5 mm |
Gatdiameter (d2) | 8.5 mm |
Oogdiameter (d3) | 18 mm |
Effectieve lengte (l1) | 65 mm |
Lengte 2 (l2) | 39 mm |
Oogbreedte (h1) | 6 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. aderdiameter | 4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!