Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D3

Art.-nr. 5176024003

EAN 4052712066597

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel, walsterminal Met oog

Art.-nr. 5176024003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4
  • Worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • De hydraulische pers B12 met het juiste krimpinzetstuk is geschikt hiervoor
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

6,3 mm

Gatdiameter (d2)

6,5 mm

Oogdiameter (d3)

14 mm

Effectieve lengte (l1)

55 mm

Lengte 2 (l2)

36 mm

Oogbreedte (h1)

4 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. aderdiameter

3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals