Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel met oogje 90°

Staalkabel met oogje

Art.-nr. 5255000635

EAN 4052712176036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel met oogje 90°

Art.-nr. 5255000635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een vereenvoudigde installatie en kalibratie. Geen voorbereiding nodig.
  • Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm

  • Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind

  • Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering

Lengte kabeleinden (L)

38 mm

Kabeldiameter

2 mm

Hoogte (H)

25 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Oogdiameter (ØDi)

7,5 mm

Draadlengte

5 m

Toelaatbare belasting

0,55 kN

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

95,000 g

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Breedte (B)

12 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabelhouder

OPHANGSYS-KABEL-HDR-(1,5-2-2,5MM)

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
x 30 st