Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4
STAALDRAAD-WN3055-A4-7X7-D5,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Door de 7 strengen van 7 draden is 7x7 draadkabel stijver dan de 7x19 draadkabel, maar flexibeler dan de 1x19 draadkabel.
Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 5 mm |
Berekende breeksterkte | 16,80 kN |
Min. breeksterkte | 14,10 kN |
Normering | WN 3055 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!