Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4

WN 3055 roestvast staal A4 7 x 7
STAALDRAAD-WN3055-A4-7X7-D4,0

Art.-nr. 5176006004

EAN 4050641657244

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4

Art.-nr. 5176006004
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
Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²

Door de 7 strengen van 7 draden is 7x7 draadkabel stijver dan de 7x19 draadkabel, maar flexibeler dan de 1x19 draadkabel.

Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

4 mm

Berekende breeksterkte

10,80 kN

Min. breeksterkte

9,01 kN

Normering

WN 3055

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS A4 spanschroef,

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D4

gesloten met gaffel/terminal
x 10 st
Spanschroef gesloten met gaffel/terminal

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GEDR.-A4-D4

RVS A4, getwist
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D4

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D4

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D4

Roestvast staal A4
x 10 st
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D4

x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-RECHTS-KORT-A4-D4

RVS A4, korte versie met rechtse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-LINKS-KORT-A4-D4

RVS A4, korte versie met linkse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-RECHTS-LANG-A4-D4

RVS A4, lange versie met rechtse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-LINKS-LANG-A4-D4

RVS A4, lange versie met linkse schroefdraad
x 10 st
Miniton-terminal met rechts binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M4-RECHTS-A4-D4

x 10 st
Miniton-terminal met links binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M4-LINKS-A4-D4

x 10 st
RVS A4 spanschroef, gesloten

SPANSCHROEF-TOGGLE-PERS-TERMINAL-A4-D4

Met gaffel en kabelklem
x 5 st
RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D4

Geschikt voor maritieme toepassingen
x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D4

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st