Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3055-A4-7X7-D2,0

Art.-nr. 5176006002

EAN 4050641657152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4

Art.-nr. 5176006002
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
Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²

Door de 7 strengen van 7 draden is 7x7 draadkabel stijver dan de 7x19 draadkabel, maar flexibeler dan de 1x19 draadkabel.

Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

2 mm

Berekende breeksterkte

2,69 kN

Min. breeksterkte

2,25 kN

Normering

WN 3055

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D2

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D2

x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D2

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st