Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel 7 x 19 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3060-A4-7X19-D3,0

Art.-nr. 5176004003

EAN 4050641656704

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel 7 x 19 Roestvast staal A4

Art.-nr. 5176004003
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
  • Zeer flexibele draadkabel dankzij de 7 strengen, elk met 19 draden

  • Dit maakt een bijzonder smalle buigradius mogelijk
Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

3 mm

Berekende breeksterkte

5,86 kN

Min. breeksterkte

4,69 kN

Normering

WN 3060

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS A4 spanschroef,

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D3

gesloten met gaffel/terminal
x 10 st
Spanschroef gesloten met gaffel/terminal

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GEDR.-A4-D3

RVS A4, getwist
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D3

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D3

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D3

Roestvast staal A4
x 10 st
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D3

x 10 st
RVS A4 spanschroef, gesloten

SPANSCHROEF-TOGGLE-PERS-TERMINAL-A4-D3

Met gaffel en kabelklem
x 5 st
RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D3

Geschikt voor maritieme toepassingen
x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D3

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st