Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3053-A4-1X19-D6,0

Art.-nr. 5176003006

EAN 4050641656445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4

Art.-nr. 5176003006
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
Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²
  • Zeer stijve staalkabel dankzij 19 enkele draden die in elkaar zijn gedraaid

  • Kan alleen over grote radii worden gebogen
Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

6 mm

Berekende breeksterkte

33,70 kN

Min. breeksterkte

29,70 kN

Normering

WN 3053

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS A4 spanschroef,

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D6

gesloten met gaffel/terminal
x 5 st
Spanschroef gesloten met gaffel/terminal

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GEDR.-A4-D6

RVS A4, getwist
x 5 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D6

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 5 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D6

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 5 st
Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D6

Roestvast staal A4
x 5 st
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D6

x 5 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M10-RECHTS-KORT-A4-D6

RVS A4, korte versie met rechtse schroefdraad
x 5 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M10-LINKS-KORT-A4-D6

RVS A4, korte versie met linkse schroefdraad
x 5 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M10-RECHTS-LANG-A4-D6

RVS A4, lange versie met rechtse schroefdraad
x 5 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M10-LINKS-LANG-A4-D6

RVS A4, lange versie met linkse schroefdraad
x 5 st
Miniton-terminal met rechts binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M6-RECHTS-A4-D6

x 5 st
Miniton-terminal met links binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M6-LINKS-A4-D6

x 5 st
RVS A4 spanschroef, gesloten

SPANSCHROEF-TOGGLE-PERS-TERMINAL-A4-D6

Met gaffel en kabelklem
x 5 st
RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D6

Geschikt voor maritieme toepassingen
x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D6

Roestvast staal A4, met moer
x 5 st