Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4
STAALDRAAD-WN3053-A4-1X19-D4,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer stijve staalkabel dankzij 19 enkele draden die in elkaar zijn gedraaid
- Kan alleen over grote radii worden gebogen
Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 4 mm |
Berekende breeksterkte | 15,00 kN |
Min. breeksterkte | 13,20 kN |
Normering | WN 3053 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!