Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal zinklamel, zilver EUROFAST GBS-6

Staal zinklamel, zilver EUROFAST GBS-6

Art.-nr. 0838060110

EAN 4038898957652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal zinklamel, zilver EUROFAST GBS-6

Art.-nr. 0838060110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Self-drilling roofing screw for fixing roof sheeting and insulation to autoclaved aerated concrete and to wooden surfaces. Steel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinc flake, zilver

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

110 mm

Schroefdraadlengte (schroefdraad plaatschroef) (l2)

80 mm

Kopdiameter (d2)

9 mm

Kophoogte (k1)

8,8 mm

Koptype

Panhead

Interne aandrijving

TX25

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

ETA-06/0007

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie