Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal verzinkt voor ASSY 3.0 SK II

Staal verzinkt voor ASSY 3.0 SK II

Art.-nr. 0457700478

EAN 4058794158793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal verzinkt voor ASSY 3.0 SK II

Art.-nr. 0457700478

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-quality decorative washer for increasing the head penetration resistance of ASSY 4 WH II or ASSY 3.0 SKII screws for screw connections in visible surfaces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

12 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

6,5 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Vlak, Rond, Schijf

Geschikt voor schroef

ASSY 4 WH II diameter 8 mm

DIN

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

SCR-SKII-WO-AW40-(A3K)-8X220/100

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.
x 50 st
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

SCR-SKII-WO-AW40-(A3K)-8X260/100

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.
x 50 st
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

SCR-SKII-WO-AW40-(A3K)-8X320/100

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.
x 50 st
ASSY 3.0 SKII Hout-bouwschroef

SCR-SKII-WO-AW40-(A3K)-8X340/100

De ASSY 3.0 SKII met een kleinere, platte, getrapte flenskop is ontworpen voor universeel gebruik in de houtbouw-/timmerwerksector. Voor toepassingen waarbij verzinkfrezen en effectieve samentrekking nodig is.
x 50 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

x 5 st
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

BOORSCHROEVENDRAAIER EL.(BS13 POWER)

Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.