Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 1
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 2
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 3
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 4
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 5
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 6
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/WO - 7

Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko

Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko

Art.-nr. 5964090200

EAN 4046777930368

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko

Art.-nr. 5964090200
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
Concealed screw system for invisible joints between wooden treads and wooden sidewalls
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

229 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Inclusief Staal galvanisch verzinkt hout-hout Sysko:
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-D2,5

Omschrijving:
HEX 2,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Steelkopschroef

STEELKOPSCHROEF-HOUT-(A2K)-8,0X30

Omschrijving:
8 mm x 30 mm
Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, 8 x 30
Hoeveelheid: 100 x
25 x
Markeerbout

PIN-CENTPT-(A2K)-8X30

Omschrijving: Bouten voor het markeren van USV-schroeven (onzichtbaar steekverbindingssysteem voor houten trappen).
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Kunststof behuizing diameter 14 mm

HULS-KUNSTSTOF-D14

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 100 x
1 x
Speciale boor

DBIT-SPEC-(F.SCR/USV-8X30)

Omschrijving: Voor USV-schroef 8 x 30
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Speciale boor

SPECIAALBOOR V.KUNSTSTOFHULS D 14MM

Omschrijving: Voor kunststof hulzen, D 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap

SCRINTL-F.SCR-8X30-(A2K)

Omschrijving: Voor USV-schroef, 8x30
Hoeveelheid: 1 x