Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal U-bout DIN 3570 staal verzinkt

U-BEUGEL-DIN3570-(A2K)-A-M12-DN80

Art.-nr. 5172580

EAN 4046777707670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal U-bout DIN 3570 staal verzinkt

Art.-nr. 5172580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Buitendiameter buis (ØD)

88,9 mm

Hoogte (H)

138 mm

Schroefdraaddiameter (G)

12 mm

Schroefdraadlengte (LG)

50 mm

Gaffelbreedte (LA)

94 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie