Staal U-bout DIN 3570 staal verzinkt
U-BEUGEL-DIN3570-(A2K)-A-M12-DN65
Art.-nr. 5172565
EAN 4046777707663
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter buis (ØD) | 76,1 mm |
Hoogte (H) | 125 mm |
Schroefdraaddiameter (G) | 12 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 50 mm |
Gaffelbreedte (LA) | 82 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |