Staal SMART STEP EU+ en VaryTap M3-M12 assortiment machinetappen vooor blinde gaten 14-delig
Machinetappencassette SMART STEP EU+ blind gat 14-dlg
MACHTAP-SET-BLIND-SMARTSTEP EU+-(M3-M12)
Art.-nr. 0653891014
EAN 4099618307041
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spiraalboor met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (EU+)
- Zeer snel en comfortabel boren met een ongeëvenaarde levensduur
- Nauwkeurige ronde gaten
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig boren zonder verlopen van de boor
- Boor slipt niet en optimale krachtoverbrenging in de boorkop dankzij de 3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders
- Geoptimaliseerde snijkantkwaliteit dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatvast schroefdraad
- Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het uithalen dankzij taps schroefdraaddeel
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel
- Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u bij de afzonderlijke producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 14 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Geschikt voor treksterkte tot | 850 N/mm² |
Draadtype | Metrisch draad |
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M3
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M4
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M5
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M6
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M8
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M10
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M12
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!