Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal SMART STEP EU+ en NeoTap M3-M12 assortiment machinetappen voor doorlopende gaten 14-delig

Machinetappencassette SMART STEP EU+ doorl. gat 14-dlg
MACHTAP-SET-DOORL-SMARTSTEP EU+-(M3-M12)

Art.-nr. 0653791014

EAN 4099618307027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal SMART STEP EU+ en NeoTap M3-M12 assortiment machinetappen voor doorlopende gaten 14-delig

Art.-nr. 0653791014
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
Bestaande uit SMART STEP-spiraalboren met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (patent aangevraagd) voor zeer nauwkeurige ronde gaten en NeoTap-machinetappen voor doorlopende gaten voor het bewerken van staal tot een sterkte van 1000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Spiraalboor met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (EU+)


  • Zeer snel en comfortabel boren met een ongeëvenaarde levensduur

  • Nauwkeurige ronde gaten

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig boren zonder verlopen van de boor

  • Boor slipt niet en optimale krachtoverbrenging in de boorkop dankzij de 3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een gespiraliseerde punttap

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen


Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen



Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH

Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel

  • Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u bij de afzonderlijke producten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gespiraliseerde punttap van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald

  • Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Inclusief Staal SMART STEP EU+ en NeoTap M3-M12 assortiment machinetappen voor doorlopende gaten 14-delig:
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Omschrijving:
2.5 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Omschrijving:
3.3 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Omschrijving:
4.2 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Omschrijving:
5.0 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Omschrijving:
6.8 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Omschrijving:
8.5 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Omschrijving:
10.2 mm
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M6

Omschrijving:
M6 x 1
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLAUW-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm