Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal Geomet vorm M/vorm Z 700-delig Sysko

Staal Geomet vorm M/vorm Z 700-delig Sysko

Art.-nr. 5964040101

EAN 4056807748849

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal Geomet vorm M/vorm Z 700-delig Sysko

Art.-nr. 5964040101
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
Locking disc spring washers, type M and type Z, spring steel, zinc flake (GE321), dimensions for M6 to M16
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks in assortiment of set

700 st

Productgewicht (per stuk)

3200,000 g

Inclusief Staal Geomet vorm M/vorm Z 700-delig Sysko:
50 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D10,2

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D12,4

Hoeveelheid: 50 x
25 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D14,4

Hoeveelheid: 25 x
25 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D16,4

Hoeveelheid: 25 x
100 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D6,1

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gegroefde veerring, type Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D8,2

Hoeveelheid: 100 x
50 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D12,4

Omschrijving:
12.4 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D14,4

Omschrijving:
14.4 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D16,4

Omschrijving:
16.4 mm
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D6,1

Omschrijving:
6.1 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D8,2

Omschrijving:
8.2 mm
Hoeveelheid: 100 x