Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Staal Delta Protekt smalle vorm

WSH-WDGELOK-COMBI-SF-(DPE)-10

Art.-nr. 0401796010

EAN 4056807236254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal Delta Protekt smalle vorm

Art.-nr. 0401796010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The combi wedge lock washer offers simple and fast assembly, especially in challenging installations. The easy-to-use combi wedge lock washer can be used with any standard screw.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

16,6 mm

Dikte (h1)

2,7 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

485 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Uitvoering

Smal

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie