Staal Delta Protekt brede vorm
WSH-WDGELOK-COMBI-BF-(DPE)-10
Art.-nr. 0401795010
EAN 4056807430362
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 21 mm |
Dikte (h1) | 2,7 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 485 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Uitvoering | Breed |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |