Laselektrode universeel blauw
Laselektrode universeel blauw
ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 3,25X350MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor het bevestigen van staal aan galvanisch verzinkt/blank staal
- Goede naadvulling
- Lasslakken eenvoudig te verwijderen
- Gelijkmatige lasnaden
- Goede herontsteking
De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.
Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB
Datasheets(X)
Verbindingslassen in staal, automobielindustrie, containers, ketels en scheepsbouw op niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 52, ketelstaal H I - H III, 17Mn4, GS 38 - GS 52. Ook geschikt voor basismaterialen P235 / S235 - P355 / S355, scheepsstaalsoorten A - D, A32 - 32, A36 - D36 onder andere.
Aderdiameter (Ø) | 3,2 mm |
Lengte | 350 mm |
Minimale/maximale stroomsterkte | 90-150 A |
Gewicht | 5,4 kg |
American Welding Society (AWS) | A 5,1: E 6013 |
Coating van laselektrode | Rutiel-cellulose |
Kleur | Blauw |
Minimale treksterkte | 510 N/mm² |
Minimale kerfslagenergie | 47 J |
Minimale stroomsterkte | 90 A |
Maximale stroomsterkte | 150 A |
Maximale verwerkingstemperatuur | 350 °C |
Minimale rek in lengterichting | 22 % |